Referenties
Stanley:0-65-438
Rubix:10133000
EAN:3253560654382

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIERSET 7-DLG 0-65-438
Sterke punten
• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Phillips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm
• Standaard 6,5 x 150mm
• Parallel 3,5 x 75mm, 5,5 x 125mm
• Kleurcode - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Pozidriv PZ1 x 100mm PZ2 x 125mm
• Phillips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm
• Standaard 6,5 x 150mm
• Parallel 3,5 x 75mm, 5,5 x 125mm
• Kleurcode - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Pozidriv PZ1 x 100mm PZ2 x 125mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 40x205x370 mm |
| Aantal elementen | 7 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,21 excl. BTW
/ stuk
€ 41,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen