GEDORE DOPSLEUTELSET 3/8" IN 2/4 CT-MOD. 2005 CT2-TX 30
Dopsleutel-set CT module 52-dlg - 2005 CT2-TX 30
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2005 CT2-TX 30
Rubix:A0210363
Fabrikant:2016508
EAN:4010886878590

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 3/8" IN 2/4 CT-MOD. 2005 CT2-TX 30
• afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm
Dopsleutel-set 3/8" in 2/4 CT module, 52-dlg afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Aantal elementen | 52 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82060000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 616,31 excl. BTW
/ set
€ 745,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen