GEDORE DOPSLEUTELSET 3/4" 1UD 22-50MM - D 32 EMU-2 (SE=14ST)
Dopsleutelset 14-dlg UD - D 32 EMU-2
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 32 EMU-2
Rubix:10011698
Fabrikant:6280420
EAN:4010886628041

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 3/4" 1UD 22-50MM - D 32 EMU-2 (SE=14ST)
• met gesmede, geharde 6-kant (nr. 32) of 12-kant (nr. D 32) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• sortiment U-2 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
• sortiment Z-94 met doorsteek-ratel
• in GEDORE blauwe plaatstalen cassette
• afmetingen: 525 x 203 x 73 mm
Dopsleutelset 3/4" 14-dlg UD 22-50 mm met gesmede, geharde 6-kant (nr. 32) of 12-kant (nr. D 32) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 sortiment U-2 met extra fijn vertande omschakelbare ratel sortiment Z-94 met doorsteek-ratel in GEDORE blauwe plaatstalen cassette afmetingen: 525 x 203 x 73 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11090 g |
| Aantal elementen | 14 |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 449,49 excl. BTW
/ set
€ 543,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen