FAG 24132 BE/XL/K30/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:24132-BE-XL-K30-C3
Rubix:A0692951
Fabrikant:0594435610030
EAN:4012802322644
FAG 24132 BE/XL/K30/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte109 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 24132 BE/XL/K30/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Cilindrische rollagers 241..-BE-K30, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische bore, conus 1:30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25043 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte109 mm
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental1140 rpm
Grenstoerental2180 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1800000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1220000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.043,60 excl. BTW
/ stuk
2.472,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen