FESTO GAFFELKOP SG-M12 2675

SG stanggaffel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SG-M12
Rubix:05104547
Fabrikant:2675
EAN:4052568018160
FESTO GAFFELKOP SG-M12 2675
Technische samenvatting
Typestanggaffel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO GAFFELKOP SG-M12 2675


Stanggaffel SG-M12 Met zeskantmoer, voor draaiende cilinderbevestiging (zuigerstangzijde) volgens DIN ISO 8140. Grootte=M12, Gebaseerd op de norm=ISO 8140, Voldoet aan norm=DIN 71752, Schroefdraadverbinding=binnendraad M12, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)67x37x45 mm
Logistiek gewicht160,8 g
Typestanggaffel
Aansluiting 1m12
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,58 excl. BTW
/ stuk
7,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden