FESTO SCHARNIERKOP SGS-M12X1,25 9262

SGS-stangoog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SGS-M12X1,25
Rubix:05104581
Fabrikant:9262
EAN:4052568001797
FESTO SCHARNIERKOP SGS-M12X1,25 9262

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO SCHARNIERKOP SGS-M12X1,25 9262


Stangoog SGS-M12X1,25 Met zeskantmoer, voor sferisch draaiende cilinderbevestiging (zuigerstangzijde) volgens DIN ISO 8139. Grootte=M12x1,25, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=129 g, Materiaalspecificatie=conform RoHS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)74x33x17 mm
Logistiek gewicht119,15 g
Typestangoog
Aansluiting 1m12x1,25
€ 22,81 excl. BTW
/ stuk
€ 27,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden