Referenties
Festo:EAMD-67-51-25-32X32-U
Rubix:05115756
Fabrikant:558006
EAN:4052568204464

Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-67-51-25-32X32-U 558006
Koppeling EAMD-67-51-25-32X32-U aandrijfcomponent die de draaibeweging van een stappen- of servomotor overdraagt Opnamediameter 1=25 mm, Opnamediameter 2=32 mm, Grootte=67, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=4500 1/min
Coupling EAMD-67-51-25-32X32-U 558006
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 809 g |
| Type | doornkoppeling eamd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,02 excl. BTW
/ stuk
€ 243,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen