BOSCH PRO WOOD BOOR M-PUNT 16X340X400MM 2608597199

Machinehoutboor met M-punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608597199
Rubix:A0753133
EAN:3165140099653
BOSCH PRO WOOD BOOR M-PUNT 16X340X400MM 2608597199

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : BOSCH PRO WOOD BOOR M-PUNT 16X340X400MM 2608597199


Machinehoutboor met M-punt 16 x 250 mm, d 10 mm; Totale lengte 250 mm

Sterke punten

•Scheurvrije gaten worden geproduceerd door de fijn geslepen boorpunt met twee insnijdende sporen
De centreerpunt zorgt voor nauwkeurige positionering van het gat voor exacte resultaten
Cilindrische schacht compatibel met boorhouders met drie kaken

Toepassingen

Roterende boormachines;Boor-/schroefmachines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht285 g
Gewicht verpakking260 g
Typeboor
Gebruikhoutbewerking
45 mm
460 mm
€ 26,00 excl. BTW
/ stuk
€ 31,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen