PROTOTYP SCHACHTFREES VHM Z=4 HB MC326-16.0W4B100C-WK40TF

Shoulder/Slot Milling Cutter

Zie technische informatie
Referenties
Walter Prototyp:MC326-16.0W4B100C-WK40TF
Rubix:A0294450
Fabrikant:6579491
EAN:4042446253349
PROTOTYP SCHACHTFREES VHM Z=4 HB MC326-16.0W4B100C-WK40TF
Technische samenvatting
Diameter16 mm
Type schachtrecht
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP SCHACHTFREES VHM Z=4 HB MC326-16.0W4B100C-WK40TF


Shoulder/Slot Milling Cutter, 16 mm, 32 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtrecht
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek50 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
349,00 excl. BTW
/ stuk
422,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen