Referenties
Hager:2299108
Rubix:32011308
EAN:3250614124419

Productdetails : HAGER ZEKERINGEN DT2 25A 500V TRAAG (DS=5ST)
Zekering DT II- 25 A 500V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Spanning | 500 V |
| Stroomsterkte | 25 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,78 excl. BTW
/ doos
€ 16,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
