Referenties
FAG:ARCA-PUMP-BARREL.GUN-H
Rubix:A0333266
Fabrikant:0653536170000
EAN:4012802492163

Documenten
Productdetails : FAG VETPOMP ARCA-PUMP-BARREL.GUN-H
Vetspuiten ARCA-PUMP-BARREL.GUN-H, vetspuiten voor vatpompen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Type | vetspuit |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Model | arca |
| Aangepaste tariefcode | 84139100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,91 excl. BTW
/ stuk
€ 237,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
