Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411491
Rubix:04151112
Fabrikant:B1 U2 14 X 32 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902



Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 14X32X7 B1U2
40411491 OLIEDICHTING B1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,58 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 252,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
