Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412090
Rubix:04151432
Fabrikant:40412090

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 170X200X12 B1SL
40412090 OLIEDICHTING B1SL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,51 excl. BTW
/ stuk
€ 178,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
