Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:387666
Rubix:04155012
Fabrikant:B2U11 640 X 680 X 0 X 20 X 0 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 640X680X20 B2U
387666 OLIEDICHTING B2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 640 mm |
| Buitendiameter | 680 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.302,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2.785,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen