Referenties
SKF:65X110X10 CRW1 R
Rubix:04083523
Fabrikant:506528
EAN:0085311027441

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 65X110X10 CRW1 R
Asafdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87,5 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,47 excl. BTW
/ stuk
€ 25,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
