Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411129
Rubix:04151254
Fabrikant:40411129

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 15X35X10 BA
40411129 OLIEDICHTING BA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,37 excl. BTW
/ stuk
€ 13,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
