Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413671
Rubix:04150758
Fabrikant:BAUM1,00 27,00 12,00 22,00 X X 5 75 FKM 585



Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 12X22X5 BAUM1X27/FPM
40413671 OLIEDICHTING BAUM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,07 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 141,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
