Referenties
SKF:33772
Rubix:04080625
Fabrikant:513478
EAN:0085311031806


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85,73 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 117,5 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 33772
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 121,1 g |
| Binnendiameter | 85,73 mm |
| Buitendiameter | 117,5 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,60 excl. BTW
/ stuk
€ 38,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen