MECALINE KETTING 16B-3
Triplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:16B3-MTR
Rubix:A0062253
Fabrikant:886794
EAN:3660338401817


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 16b-3 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 16B-3
Triplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 25,40 TRIPLE - MTR 16B3
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 16b-3 |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Interne breedte min. | 17,02 mm |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Materiaal | staal |
| Penlengte | 100,5 mm |
| Kettingspen diameter | 8,28 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 20,9 mm |
| Plaatdickte | 3,24 mm |
| Breukkracht min. | 160 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,10 excl. BTW
/ 5 meters
€ 374,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden