Referenties
INA:SL045016-D
Rubix:03114672
Fabrikant:0898227220000
EAN:4054369688481

Productdetails : INA SL 04 5016 D CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilindrische rollager SL04..-D, volledige complement rollen set, twee-rij, lager met lokalisatie, centrale rib op buitenring, 3 ribben op binnenring, type SL04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 340000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 210000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,08 excl. BTW
/ stuk
€ 497,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
