SMC CILINDER MET WEGMETING CE1B12-100

Slag Lezing Cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CE1B12-100
Rubix:05298681
EAN:3618035782029
SMC CILINDER MET WEGMETING CE1B12-100

Technische samenvatting

Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typeslag afleescilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET WEGMETING CE1B12-100


De CE1-serie is een serie positiegeregelde cilinders met programmeerbare positie-uitgangen. De oorspronkelijke positie kan op elk punt in de slag worden bepaald. Metingen kunnen gedurende de hele slag worden uitgevoerd. De CE1-serie is verkrijgbaar in 6 boringen en is compatibel met sensoren.
•Stroke reading cylinder with position feedback
•Resolution: 0.1mm
•Water resistance improved by changing sensor unit filter
•Power supply voltage 12 to 24V DC
•Numerous stroke variations
•Improved noise resistance
•Bore sizes: 12, 20, 32, 40, 50, 63

Mounting: B (Tapped on Both Sides)
Bore Size: 12mm
Stroke: 100mm
Cushion: 40~63 Bore-Cushion Both Sides
12~32 Bore-No Cushion:
Connector: Connector
Cable Length: 05 M
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 05 M (Or None in the Case of No Auto Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Sterke punten

•Stroke reading cylinder with position feedback
Resolution: 0. 1 mm
Water resistance improved by changing sensor unit filter
Power supply voltage 12 to 24 V DC
Numerous stroke variations
Improved noise resistance
Bore sizes: 12, 20, 32, 40, 50, 63

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x194x43 mm
Logistiek gewicht385 g
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typeslag afleescilinder
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
394,43 excl. BTW
/ stuk
477,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen