Referenties
SMC:MXS-AS6
Rubix:05267860
Fabrikant:MXS-AS6
EAN:3618036341379

Documenten
Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS6 MXS-AS6
Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | slagregelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,80 excl. BTW
/ stuk
€ 31,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen