ACTION SLAGDOP 3/8" X 6 L=200 DO60716006

Slagdoppen alle maten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Action Seals:DO60716006
Rubix:A0914391
Fabrikant:DO60716006
EAN:8717981088126
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Diameter19 mm
Lengte200 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ACTION SLAGDOP 3/8" X 6 L=200 DO60716006


Slagdop 3/8" x 6 L=200

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8 ''
Diameter19 mm
Lengte200 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,33 excl. BTW
/ stuk
30,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen