ACTION SLAGDOP 1" X 60 12-KANT DIEP DO65857060
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65857060
Rubix:A0915318
Fabrikant:DO65857060
EAN:8717981069989
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 60 12-KANT DIEP DO65857060
Slagdop 1" x 60 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,52 excl. BTW
/ stuk
€ 109,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
