ACTION SLAGDOP 1" X 19 4-KANT DO63055019
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO63055019
Rubix:A0916824
Fabrikant:DO63055019
EAN:8717981008452
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 19 4-KANT DO63055019
Slagdop 1" x 19 4-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 52 mm |
| Lengte | 57 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,33 excl. BTW
/ stuk
€ 25,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
