Referenties
Bahco:SBK7806Z-13/16
Rubix:A0763400
Fabrikant:SBK7806Z-13/16
EAN:7314150448371




Technische samenvatting
| Aansluiting | din 3121-g 12.5 iso 1174 '' |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 78 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 13/16 SB SBK7806Z-13/16
Bahco slagdop SBK7806Z-13/16 (1/2" drive) is een lange impact-socket met 13/16" zeskantprofiel en fosfaatafwerking. Geschikt voor machinaal gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | din 3121-g 12.5 iso 1174 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 13/16 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 250 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,40 excl. BTW
/ stuk
€ 11,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen