ACTION SLAGDOP 1" X 28 DIEP DO4010-1-028
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-1-028
Rubix:A0916768
Fabrikant:DO4010-1-028
EAN:8717981109494
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 28 DIEP DO4010-1-028
Slagdop 1" x 28 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,79 excl. BTW
/ stuk
€ 39,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
