STAHLWILLE DOP 40-13

40-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01010013
Rubix:10120524
EAN:4018754000098
STAHLWILLE DOP 40-13

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter13 mm
Lengte23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40-13


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting1/4 ''
Diameter13 mm
Lengte23 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht26 g
€ 4,93 excl. BTW
/ stuk
€ 5,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden