ACTION SLAGDOP 1" X 46 8-KANT DO63655046
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO63655046
Rubix:A0915351
Fabrikant:DO63655046
EAN:8717981049554
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 46 8-KANT DO63655046
Slagdop 1" x 46 8-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,03 excl. BTW
/ stuk
€ 77,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
