ACTION SLAGDOP 3/8" X 17 L=250 DO60717017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60717017
Rubix:A0914453
Fabrikant:DO60717017
EAN:8717981007219
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 3/8" X 17 L=250 DO60717017
Slagdop 3/8" x 17 L=250
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,55 excl. BTW
/ stuk
€ 36,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
