ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 32 MM STD DO4010-0-032
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-0-032
Rubix:2599104361
Fabrikant:DO4010-0-032
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 32 MM STD DO4010-0-032
Slagdop 1" x 32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 62 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,72 excl. BTW
/ stuk
€ 26,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
