ACTION SLAGDOP SL.DR. 1/2" X 13 L=100 DO60923013
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60923013
Rubix:A0916584
Fabrikant:DO60923013
EAN:8717981151295
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SL.DR. 1/2" X 13 L=100 DO60923013
Slagdop Sl.Dr. 1/2" x 13 L=100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,87 excl. BTW
/ stuk
€ 28,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
