ACTION SLAGDOP 1" X 78 12-KANT DO65855078
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855078
Rubix:A0915301
Fabrikant:DO65855078
EAN:8717981062829
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 78 12-KANT DO65855078
Slagdop 1" x 78 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,85 excl. BTW
/ stuk
€ 148,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
