ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1 1/2" - 36 MM L=105 DO64866036
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1 1/2" X 36 L=105 DO64866036
Rubix:A0341737
Fabrikant:DO64866036
EAN:8717981178544
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1 1/2" - 36 MM L=105 DO64866036
Slagdop 1 1/2" x 36 BZK L=105
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,94 excl. BTW
/ stuk
€ 162,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
