ACTION VERLENGSTUK 1/2" - 250MM DO7012-0-250
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 250 DO7012-0-250
Rubix:A0342067
Fabrikant:DO7012-0-250
EAN:8717981038350

Documenten
Productdetails : ACTION VERLENGSTUK 1/2" - 250MM DO7012-0-250
Verlengstuk 1/2" x 250
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,66 excl. BTW
/ stuk
€ 21,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
