ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 13 MM STD CARDAN DO1038-2-013
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/8" X 13 DO1038-2-013
Rubix:A0341399
Fabrikant:DO1038-2-013
EAN:8717981018543
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 13 MM STD CARDAN DO1038-2-013
Slagdop-knie 3/8" x 13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,07 excl. BTW
/ stuk
€ 20,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
