GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG 6-KANT 34MM - 19 L 34
Dop 6-kant UD-profiel lang 19 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:19 L 34
Rubix:10019432
Fabrikant:2300613
EAN:4010886896297

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG 6-KANT 34MM - 19 L 34
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/2" lang 6-kant 34 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 432 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 34 mm |
| Lengte | 82 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 432 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,79 excl. BTW
/ stuk
€ 38,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
