ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 65 MM STD DO5112-0-065
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1 1/2" X 65 DO5112-0-065
Rubix:A0341494
Fabrikant:DO5112-0-065
EAN:8717981011322
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 65 MM STD DO5112-0-065
Slagdop 1 1/2" x 65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,49 excl. BTW
/ stuk
€ 197,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
