ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 32MM DIEP DO65857032
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1" X 32 12-KANT DIEP DO65857032
Rubix:A0341664
Fabrikant:DO65857032
EAN:8717981136537
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 32MM DIEP DO65857032
Slagdop 1" x 32 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,08 excl. BTW
/ stuk
€ 43,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
