ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 10 MM DIEP DO2012-1-010
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO2012-1-010
Rubix:A0341600
Fabrikant:DO2012-1-010
EAN:8717981126989

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 10 MM DIEP DO2012-1-010
Slagdop 1/2" x 10 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
