ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 19 MM L=150 MM DO60725019
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 19 L=150 DO60725019
Rubix:A0341542
Fabrikant:DO60725019
EAN:8717981059683
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 19 MM L=150 MM DO60725019
Slagdop 1/2" x 19 L=150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,33 excl. BTW
/ stuk
€ 30,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
