ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 24 MM DO63825024
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 24 12-KANT DO63825024
Rubix:A0341615
Fabrikant:DO63825024
EAN:8717981142422
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 24 MM DO63825024
Slagdop 1/2" x 24 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,08 excl. BTW
/ stuk
€ 12,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
