ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 35 MM DIEP DO3034-1-035
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4" X 35 DIEP DO3034-1-035
Rubix:A0341575
Fabrikant:DO3034-1-035
EAN:8717981068135
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 35 MM DIEP DO3034-1-035
Slagdop 3/4" x 35 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,87 excl. BTW
/ stuk
€ 28,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
