ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 48 MM STD DO3034-0-048
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO3034-0-048
Rubix:A0341437
Fabrikant:DO3034-0-048
EAN:8717981022625
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 48 MM STD DO3034-0-048
Slagdop 3/4" x 48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,06 excl. BTW
/ stuk
€ 29,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
