ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 50 MM STD DO3034-0-050
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO3034-0-050
Rubix:A0341435
Fabrikant:DO3034-0-050
EAN:8717981053247
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 50 MM STD DO3034-0-050
Slagdop 3/4" x 50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 72 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,84 excl. BTW
/ stuk
€ 33,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
