ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 10 MM STD DO1038-0-010
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/8" X 10 DO1038-0-010
Rubix:A0341430
Fabrikant:DO1038-0-010
EAN:8717981043361

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 10 MM STD DO1038-0-010
Slagdop 3/8" x 10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,26 excl. BTW
/ stuk
€ 5,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
