FACOM LANGE 12-KANT DOP 3/8INCH 18MM J.18LAVSE
J.LAVSE - Lange doppen 3/8" 12-kant, tot 1000 Volt geïsoleerd, VSE-serie
Zie technische informatieReferenties
Facom:J.18LAVSE
Rubix:10101996
EAN:3148510275987



Productdetails : FACOM LANGE 12-KANT DOP 3/8INCH 18MM J.18LAVSE
J.AVSE-Sockets 3/8” 12-points long insulated 1000 volts VSE Series
- Sockets for manual use.
-Drive square 3/8” - 9.53 mm.
-OGV ® profile.
- Sockets for manual use.
-Drive square 3/8” - 9.53 mm.
-OGV ® profile.
A [mm]: 18d [mm]: 18d1 [mm]: 28L [mm]: 76[g]: 157
Sterke punten
• Doppen voor handgebruik.• Aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.• OGV® profiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 159 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84x32x32 mm |
| Gewicht verpakking | 159 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 76 mm |
| Diameter (inch) | 1-1/16 in '' |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Gewicht | 157 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,68 excl. BTW
/ stuk
€ 46,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen