ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 8MM DO696308A
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:X8 INBUS 64826008
Rubix:A0145688
Fabrikant:DO696308A
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 8MM DO696308A
Slagdop 1/2" x 8 Inbus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
