Referenties
Yokota:DO6331N014
Rubix:A0918184
Fabrikant:DO6331N014
EAN:8717981367276

Productdetails : ACTION SLAGDOP 3/8 X E14 TORX MGN DO6331N014
Action slagdop 3/8 x e14 torx mgn do6331n014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Vierkant | 9,525 mm |
| Diameter (inch) | 0,748 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
