Referenties
Stahlwille:25090032
Rubix:10126445
EAN:4018754015924



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 2509-32
3/4" binnenvierkant-aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, met gereduceerde diameter, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x47x100 mm |
| Logistiek gewicht | 778 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 46,8 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 778 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,73 excl. BTW
/ stuk
€ 85,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
